SMC
CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2L32-150TZ)
シリンダ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
150
作動方式
(T) 単動引込み
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35170424
CDM2L32-150TZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
11,770
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35170433
CDM2L32-150TZ-M9N
CADデータダウンロード
M9N
¥
18,150
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35170442
CDM2L32-150TZ-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
¥
19,140
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください