SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-475AZ)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
475
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35192352
CDM2L32-475AZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
13,530
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35192368
CDM2L32-475AZ-M9NL
CADデータダウンロード
M9N
¥
20,570
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35192377
CDM2L32-475AZ-B54
CADデータダウンロード
B54
¥
21,340
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35192386
CDM2L32-475AZ-B54L
CADデータダウンロード
B54
¥
22,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください