曜日別特売

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-50AJZ)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-50AJZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)50形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションジャバラ(J) ナイロンターポリンねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35194215CDM2L32-50AJZ(-) オートスイッチなし
12,930
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
35194224CDM2L32-50AJZ-A90A90
15,570
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
35194233CDM2L32-50AJZ-A90LA90
16,230
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
35194242CDM2L32-50AJZ-A93LA93
17,550
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
35194258CDM2L32-50AJZ-M9BWM9BW
19,640
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
35194267CDM2L32-50AJZ-M9PWM9PW
19,640
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
35194276CDM2L32-50AJZ-M9BLM9B
19,750
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする