SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-50FZ)
ストローク(mm)
50
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(F) ロッド先端めねじ
クッション
(-) ラバークッション
形式
(-) 空気圧タイプ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35194662
CDM2L32-50FZ-M9BL
CADデータダウンロード
50
32
3
M9B
¥
13,640
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35194678
CDM2L32-50FZ-M9BWL
CADデータダウンロード
50
32
3
M9BW
¥
14,190
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35194687
CDM2L32-50FZ-M9BWV
CADデータダウンロード
50
32
0.5
M9BWV
¥
14,190
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください