曜日別特売

CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2L32-50TZ)

CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2L32-50TZ) - SMC
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)50作動方式(T) 単動引込みねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35194836CDM2L32-50TZ-A93S(-) 0.5A93(S) 1ヶ付
9,410
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
35194845CDM2L32-50TZ-M9BMS(M) 1M9B(S) 1ヶ付
10,670
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
35194863CDM2L32-50TZ-M9BW(-) 0.5M9BW(-) 2ヶ付
14,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35194872CDM2L32-50TZ-M9BWL(L) 3M9BW(-) 2ヶ付
14,960
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35194888CDM2L32-50TZ-W-M9BW(-) 0.5M9BW(-) 2ヶ付
15,130
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35194854CDM2L32-50TZ-M9B(-) 0.5M9B(-) 2ヶ付
13,750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする