曜日別特売

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-530Z)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-530Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)530形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35196656CDM2L32-530Z(-) オートスイッチなし
12,320
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
35196665CDM2L32-530Z-A93A93
16,280
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
35196674CDM2L32-530Z-A93LA93
16,940
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
35196692CDM2L32-530Z-M9BLM9B
19,140
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
35196708CDM2L32-530Z-M9BALM9BA
21,340
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
35196683CDM2L32-530Z-M9BM9B
18,480
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35196683CDM2L32-530Z-M9B72016458CDM2L32-530Z1-M9BCDM2L32-530Z-M9B CM2-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMC 72016458CM2-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする