曜日別特売

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-560AZ)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-560AZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)560形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35197593CDM2L32-560AZ(-) オートスイッチなし
14,630
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
35197602CDM2L32-560AZ-M9BSM9B
17,550
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
35197618CDM2L32-560AZ-A93A93
18,590
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
35197627CDM2L32-560AZ-A93LA93
19,250
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
35197636CDM2L32-560AZ-M9BWM9BW
21,340
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
35197645CDM2L32-560AZ-C73CLC73C
21,450
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
35197654CDM2L32-560AZ-M9BAZ-XC4M9BA
26,130
24,980
27,478(税込)
27日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする