SMC
CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2L40-250TZ)
シリンダ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
250
作動方式
(T) 単動引込み
ねじの種類
(-) Rc
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35220648
CDM2L40-250TZ-M9NW
CADデータダウンロード
M9NW
¥
25,690
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35220657
CDM2L40-250TZ-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
¥
25,690
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください