SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L40-300FZ)
ストローク(mm)
300
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(F) ロッド先端めねじ
クッション
(-) ラバークッション
形式
(-) 空気圧タイプ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35222443
CDM2L40-300FZ
CADデータダウンロード
300
40
(-) オートスイッチなし
¥
13,970
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35222452
CDM2L40-300FZ-M9BVS
CADデータダウンロード
300
40
M9BV
¥
17,330
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35222468
CDM2L40-300FZ-M9BWZ
CADデータダウンロード
300
40
M9BW
¥
22,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください