SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L40-520Z)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
520
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35232487
CDM2L40-520Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
17,440
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35232496
CDM2L40-520Z-C73CL
CADデータダウンロード
C73C
¥
24,260
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35232505
CDM2L40-520Z-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
24,260
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35232514
CDM2L40-520Z-B54
CADデータダウンロード
B54
¥
25,250
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください