SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L40-525Z)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
525
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35232566
CDM2L40-525Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
17,440
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35232575
CDM2L40-525Z-A93
CADデータダウンロード
A93
¥
21,400
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35232584
CDM2L40-525Z-A93Z
CADデータダウンロード
A93
¥
22,720
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください