SMC
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA20-215Z)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
215
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35254056
CDM2RA20-215Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
8,310
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35254065
CDM2RA20-215Z-M9BS
CADデータダウンロード
M9B
¥
11,220
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35254074
CDM2RA20-215Z-A93
CADデータダウンロード
A93
¥
12,270
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35254083
CDM2RA20-215Z-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥
14,470
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35254092
CDM2RA20-215Z-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
¥
15,020
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください