SMC
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA20-270Z)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
270
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35256454
CDM2RA20-270Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
8,860
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35256463
CDM2RA20-270Z-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥
13,480
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35256472
CDM2RA20-270Z-C73CL
CADデータダウンロード
C73C
¥
15,680
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35256488
CDM2RA20-270Z-C73CZ
CADデータダウンロード
C73C
¥
16,340
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください