曜日別特売

CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA20-45Z)

CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA20-45Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)45形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35259498CDM2RA20-45Z(-) オートスイッチなし
6,380
5,898
6,488(税込)
17日以内出荷
返品不可
35259507CDM2RA20-45Z-A93A93
10,340
9,398
10,338(税込)
17日以内出荷
返品不可
35259516CDM2RA20-45Z-A93LA93
11,000
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
35259525CDM2RA20-45Z-M9BMM9B
12,870
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
35259534CDM2RA20-45Z-M9BWLM9BW
13,750
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする