曜日別特売

CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA20-65AZ)

CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA20-65AZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)65形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35262517CDM2RA20-65AZ(-) オートスイッチなし
8,360
7,598
8,358(税込)
17日以内出荷
返品不可
35262535CDM2RA20-65AZ-A93A93
12,320
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
35262553CDM2RA20-65AZ-A93LA93
12,980
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
35262578CDM2RA20-65AZ-M9NM9N
14,740
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする