曜日別特売

CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA20-65Z)

CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA20-65Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)65形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35262684CDM2RA20-65Z(-) オートスイッチなし
6,660
5,998
6,598(税込)
17日以内出荷
返品不可
35262727CDM2RA20-65Z-A93SA93
8,470
7,798
8,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
35262745CDM2RA20-65Z-M9BLSM9B
9,900
8,898
9,788(税込)
17日以内出荷
返品不可
35262763CDM2RA20-65Z-A93A93
10,620
9,598
10,558(税込)
17日以内出荷
返品不可
35262788CDM2RA20-65Z-A93LA93
11,280
9,898
10,888(税込)
17日以内出荷
返品不可
35262806CDM2RA20-65Z-M9BM9B
12,820
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
35262833CDM2RA20-65Z-M9BLM9B
13,480
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
35262858CDM2RA20-65Z-M9BWZM9BW
14,690
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
35262867CDM2RA20-65Z-B54LB54
15,130
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
35262876CDM2RA20-65Z-M9BALM9BA
15,680
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
35262702CDM2RA20-65Z-A90LSA90
8,140
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする