曜日別特売

CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA20-70Z)

CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA20-70Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)70形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35263025CDM2RA20-70Z(-) オートスイッチなし
6,660
5,998
6,598(税込)
17日以内出荷
返品不可
35263043CDM2RA20-70Z-A93A93
10,620
9,598
10,558(税込)
17日以内出荷
返品不可
35263068CDM2RA20-70Z-A93LA93
11,280
9,898
10,888(税込)
17日以内出荷
返品不可
35263086CDM2RA20-70Z-M9NM9N
13,040
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
35263104CDM2RA20-70Z-M9NWLM9NW
14,030
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
35263122CDM2RA20-70Z-H7CH7C
15,020
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする