SMC
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA25-215Z)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
215
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35276754
CDM2RA25-215Z-M9BS
CADデータダウンロード
M9B
(S) 1ヶ付
¥
11,770
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35276772
CDM2RA25-215Z-M9B
CADデータダウンロード
M9B
(-) 2ヶ付
¥
15,020
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35276797
CDM2RA25-215Z-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
(-) 2ヶ付
¥
15,570
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください