SMC
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA25-227Z)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
227
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35277612
CDM2RA25-227Z-XB9
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
10,340
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
27日以内出荷
返品不可
35277637
CDM2RA25-227Z-M9N-XB9
CADデータダウンロード
M9N
¥
16,720
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
27日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください