SMC
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA25-270Z)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
270
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35282284
CDM2RA25-270Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35282302
CDM2RA25-270Z-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
16,230
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35282327
CDM2RA25-270Z-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
¥
16,780
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください