SMC
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA25-580AFZ)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
580
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(F) ロッド先端めねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35289546
CDM2RA25-580AFZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
14,690
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35289555
CDM2RA25-580AFZ-M9NWL
CADデータダウンロード
M9NW
¥
22,060
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35289564
CDM2RA25-580AFZ-M9NWVL
CADデータダウンロード
M9NWV
¥
22,720
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください