SMC
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA25-65AZ)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
65
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35290027
CDM2RA25-65AZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
8,910
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35290045
CDM2RA25-65AZ-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
¥
15,620
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35290054
CDM2RA25-65AZ-M9BL-XC22
CADデータダウンロード
M9B
¥
18,210
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
27日以内出荷
返品不可
35290036
CDM2RA25-65AZ-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥
13,530
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください