SMC
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA25-70Z)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
70
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35290228
CDM2RA25-70Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
7,210
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35290237
CDM2RA25-70Z-XC22
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
8,750
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
27日以内出荷
返品不可
35290246
CDM2RA25-70Z-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥
11,830
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35290255
CDM2RA25-70Z-M9BAL
CADデータダウンロード
M9BA
¥
16,230
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください