SMC
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA32-210AZ)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
210
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35297167
CDM2RA32-210AZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
11,170
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35297176
CDM2RA32-210AZ-A93S
CADデータダウンロード
A93
¥
12,980
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35297185
CDM2RA32-210AZ-A93
CADデータダウンロード
A93
¥
15,130
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35297194
CDM2RA32-210AZ-M9BM
CADデータダウンロード
M9B
¥
17,660
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください