SMC
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA32-65AZ)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
65
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35305034
CDM2RA32-65AZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
9,520
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35305043
CDM2RA32-65AZ-M9NL
CADデータダウンロード
M9N
¥
16,560
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35305052
CDM2RA32-65AZ-B54
CADデータダウンロード
B54
¥
17,330
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください