SMC
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA32-65Z)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
65
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35305068
CDM2RA32-65Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
7,480
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35305077
CDM2RA32-65Z-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥
12,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35305086
CDM2RA32-65Z-A93Z
CADデータダウンロード
A93
¥
12,760
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35305095
CDM2RA32-65Z-A93Z-XC6
CADデータダウンロード
A93
¥
12,930
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
27日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください