SMC
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA32-70AZ)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
70
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35305235
CDM2RA32-70AZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
9,520
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35305244
CDM2RA32-70AZ-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥
14,140
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35305253
CDM2RA32-70AZ-B54
CADデータダウンロード
B54
¥
17,330
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください