SMC
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA40-35AZ)
ストローク(mm)
35
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
クッション
(A) エアクッション
形式
(-) 空気圧タイプ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35312314
CDM2RA40-35AZ
CADデータダウンロード
35
40
(-) オートスイッチなし
¥
12,160
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35312323
CDM2RA40-35AZ-M9N
CADデータダウンロード
35
40
M9N
¥
18,540
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください