SMC
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB20-30AZ)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
30
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35319603
CDM2RB20-30AZ
CADデータダウンロード
-
¥
8,090
取扱い終了
返品不可
35319612
CDM2RB20-30AZ-XC8A
CADデータダウンロード
(A)0~25
¥
11,220
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
27日以内出荷
返品不可
35319628
CDM2RB20-30AZ-A93
CADデータダウンロード
-
¥
12,050
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください