SMC
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB20-30Z)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
30
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35319637
CDM2RB20-30Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
6,380
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35319646
CDM2RB20-30Z-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35319655
CDM2RB20-30Z-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥
12,540
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35319664
CDM2RB20-30Z-M9BM
CADデータダウンロード
M9B
¥
12,870
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35319673
CDM2RB20-30Z-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
13,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください