SMC
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB20-40AZ)
ストローク(mm)
40
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
クッション
(A) エアクッション
形式
(-) 空気圧タイプ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35320118
CDM2RB20-40AZ-XC6
CADデータダウンロード
40
20
(-) オートスイッチなし
¥
8,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
27日以内出荷
返品不可
35320127
CDM2RB20-40AZ-M9BM
CADデータダウンロード
40
20
M9B
¥
14,580
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35320102
CDM2RB20-40AZ
CADデータダウンロード
40
20
(-) オートスイッチなし
¥
8,090
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください