SMC
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB20-40Z)
ストローク(mm)
40
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
クッション
(-) ラバークッション
形式
(-) 空気圧タイプ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35320145
CDM2RB20-40Z-XC6
CADデータダウンロード
40
20
(-) オートスイッチなし
¥
6,490
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
27日以内出荷
返品不可
35320154
CDM2RB20-40Z-A93L
CADデータダウンロード
40
20
A93
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35320172
CDM2RB20-40Z-M9BM
CADデータダウンロード
40
20
M9B
¥
12,870
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35320136
CDM2RB20-40Z
CADデータダウンロード
40
20
(-) オートスイッチなし
¥
6,380
取扱い終了
返品不可
35320163
CDM2RB20-40Z-M9B
CADデータダウンロード
40
20
M9B
¥
12,540
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください