SMC
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB25-35Z)
ストローク(mm)
35
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
クッション
(-) ラバークッション
形式
(-) 空気圧タイプ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35326655
CDM2RB25-35Z
CADデータダウンロード
35
25
(-) オートスイッチなし
¥
6,930
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35326664
CDM2RB25-35Z-A93L
CADデータダウンロード
35
25
A93
¥
11,550
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください