SMC
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB32-120AZ)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
120
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35329753
CDM2RB32-120AZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
10,070
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35329762
CDM2RB32-120AZ-A93
CADデータダウンロード
A93
¥
14,030
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35329778
CDM2RB32-120AZ-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥
14,690
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35329787
CDM2RB32-120AZ-M9BAL
CADデータダウンロード
M9BA
¥
19,090
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください