SMC
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB32-130Z)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
130
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35330286
CDM2RB32-130Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
8,310
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35330295
CDM2RB32-130Z-A93
CADデータダウンロード
A93
¥
12,270
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35330304
CDM2RB32-130Z-M9N
CADデータダウンロード
M9N
¥
14,690
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください