SMC
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB32-380AZ)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
380
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35333892
CDM2RB32-380AZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
13,090
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35333908
CDM2RB32-380AZ-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥
17,710
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35333917
CDM2RB32-380AZ-C73C
CADデータダウンロード
C73C
¥
19,250
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください