SMC
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB32-55Z)
ストローク(mm)
55
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
クッション
(-) ラバークッション
形式
(-) 空気圧タイプ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35335536
CDM2RB32-55Z-M9BL
CADデータダウンロード
55
32
M9B
¥
14,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35335518
CDM2RB32-55Z
CADデータダウンロード
55
32
(-) オートスイッチなし
¥
7,480
取扱い終了
返品不可
35335527
CDM2RB32-55Z-A93L
CADデータダウンロード
55
32
A93
¥
12,100
取扱い終了
返品不可
35335545
CDM2RB32-55Z-M9BAL
CADデータダウンロード
55
32
M9BA
¥
16,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください