CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U20-125AZ)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U20-125AZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)125形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35371008CDM2U20-125AZ(-) オートスイッチなし(-) オプションなし
9,680
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
35371017CDM2U20-125AZ-A93LSA93(-) オプションなし
11,830
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
35371026CDM2U20-125AZ-W-M9BSM9B(W) 2山ナックルジョイント
13,420
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
35371035CDM2U20-125AZ-A93LA93(-) オプションなし
14,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35371044CDM2U20-125AZ-A93ZA93(-) オプションなし
14,960
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35371053CDM2U20-125AZ-M9BM9B(-) オプションなし
15,840
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35371062CDM2U20-125AZ-M9NM9N(-) オプションなし
16,060
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
35371078CDM2U20-125AZ-M9NWM9NW(-) オプションなし
16,390
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
35371087CDM2U20-125AZ-C73CLC73C(-) オプションなし
16,500
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
35371096CDM2U20-125AZ-M9BLM9B(-) オプションなし
16,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
35371105CDM2U20-125AZ-M9BWLM9BW(-) オプションなし
17,050
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする