CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U25-250Z)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U25-250Z) - SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U25-250Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)250作動方式複動片ロッド内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クッション
磁石内蔵有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35379496CDM2U25-250Z(-) ラバークッション(D) 磁石内蔵
10,010
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
35379505CDM2U25-250Z-N(-) ラバークッション(D) 磁石内蔵
10,780
9,798
10,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
35379514CDM2U25-250Z-A93(-) ラバークッション(D) 磁石内蔵
13,970
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
35379523CDM2U25-250Z-A93L(-) ラバークッション(D) 磁石内蔵
14,630
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35379532CDM2U25-250Z-M9B(-) ラバークッション(D) 磁石内蔵
16,170
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
35379548CDM2U25-250Z-M9N(-) ラバークッション(D) 磁石内蔵
16,390
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
35379557CDM2U25-250Z-M9BW(-) ラバークッション(D) 磁石内蔵
16,720
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
35379566CDM2U25-250Z-M9BWL(-) ラバークッション(D) 磁石内蔵
17,380
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
35379575CDM2U25-250Z-B54L(-) ラバークッション(D) 磁石内蔵
18,480
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
40657524CDM2U25-250Z-A33Aラバークッション
21,230
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする