曜日別特売

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U25-25AZ)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U25-25AZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)25形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35379593CDM2U25-25AZ(-) オートスイッチなし(-) オプションなし
9,240
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
35379602CDM2U25-25AZ-M9BWSM9BW(-) オプションなし
12,430
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
35379618CDM2U25-25AZ-M9BLSM9B(-) オプションなし
12,490
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
35379627CDM2U25-25AZ-A93A93(-) オプションなし
13,200
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
35379636CDM2U25-25AZ-A93LA93(-) オプションなし
13,860
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
35379645CDM2U25-25AZ-NV-M9BVLSM9BV(V) 1山ナックルジョイント
14,300
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
35379654CDM2U25-25AZ-M9BMM9B(-) オプションなし
15,730
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35379663CDM2U25-25AZ-M9BWM9BW(-) オプションなし
15,950
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
35379672CDM2U25-25AZ-C73CLC73C(-) オプションなし
16,060
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
35379688CDM2U25-25AZ-M9BLM9B(-) オプションなし
16,060
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35379697CDM2U25-25AZ-M9NLM9N(-) オプションなし
16,280
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
35379706CDM2U25-25AZ-N-M9BLM9B(-) オプションなし
16,830
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
35379715CDM2U25-25AZ-NW-M9BWM9BW(W) 2山ナックルジョイント
17,550
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
35379724CDM2U25-25AZ-M9BALM9BA(-) オプションなし
18,260
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする