曜日別特売

CD Series(CDM2U25M)

CD Series(CDM2U25M) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし揺動受け金具(-) オプションなし内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35383224CDM2U25M-25Z25
8,310
7,498
8,248(税込)
17日以内出荷
返品不可
35383233CDM2U25M-20Z20
8,310
7,498
8,248(税込)
17日以内出荷
返品不可
35383242CDM2U25M-50Z50
8,580
7,698
8,468(税込)
17日以内出荷
返品不可
35383258CDM2U25M-150Z150
9,680
8,898
9,788(税込)
17日以内出荷
返品不可
35383267CDM2U25M-250Z-A93L250
15,400
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする