曜日別特売

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U32-150JZ)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U32-150JZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)150形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションジャバラ(J) ナイロンターポリンねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35386085CDM2U32-150JZ(-) オートスイッチなし(-) オプションなし
14,300
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
35386094CDM2U32-150JZ-A93LSA93(-) オプションなし
16,450
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
35386103CDM2U32-150JZ-A93A93(-) オプションなし
18,260
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
35386112CDM2U32-150JZ-M9BM9B(-) オプションなし
20,460
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
35386128CDM2U32-150JZ-M9BLM9B(-) オプションなし
21,120
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
35386137CDM2U32-150JZ-NW-M9BM9B(W) 2山ナックルジョイント
22,060
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
35386146CDM2U32-150JZ-NW-M9BLM9B(W) 2山ナックルジョイント
22,720
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする