SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U32-160Z)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
160
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35386575
CDM2U32-160Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
9,410
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
35386584
CDM2U32-160Z-A93
CADデータダウンロード
A93
¥
13,370
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35386593
CDM2U32-160Z-B54LS
CADデータダウンロード
B54
¥
13,480
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください