曜日別特売

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U32-40Z)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U32-40Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35389953CDM2U32-40Z-(-) ラバークッション
8,030
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
35389962CDM2U32-40Z-W-(-) ラバークッション
8,860
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
35389978CDM2U32-40Z-W-A90-(-) ラバークッション
11,500
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
35389987CDM2U32-40Z-XC8B(B)0~50(-) ラバークッション(標準)
11,610
9,998
10,998(税込)
27日以内出荷
返品不可
35389996CDM2U32-40Z-B54S-(-) ラバークッション
11,770
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
35390005CDM2U32-40Z-A93-(-) ラバークッション
11,990
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
35390014CDM2U32-40Z-B54LS-(-) ラバークッション
12,100
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
35390023CDM2U32-40Z-A93L-(-) ラバークッション
12,650
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
35390032CDM2U32-40Z-W-A93-(-) ラバークッション
12,820
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
35390048CDM2U32-40Z-M9BW-(-) ラバークッション
14,740
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
35390057CDM2U32-40Z-M9BWM-(-) ラバークッション
15,070
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
35390066CDM2U32-40Z-M9BWLS-XC8B(B)0~50(-) ラバークッション(標準)
15,130
14,980
16,478(税込)
27日以内出荷
返品不可
35390075CDM2U32-40Z-M9BWL-(-) ラバークッション
15,400
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
35390084CDM2U32-40Z-N-M9BWL-(-) ラバークッション
16,170
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
35390093CDM2U32-40Z-B54L-(-) ラバークッション
16,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
35390102CDM2U32-40Z-A33A-(-) ラバークッション
19,250
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
35390118CDM2U32-40Z-A34A-(-) ラバークッション
19,250
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする