SMC
CD Series(CDM2U32M)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
揺動受け金具
(-) オプションなし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35394214
CDM2U32M-50Z
CADデータダウンロード
50
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35394223
CDM2U32M-75Z
CADデータダウンロード
75
¥
9,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35394232
CDM2U32M-250Z-A93L
CADデータダウンロード
250
¥
15,840
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35394248
CDM2U32M-100Z-M9BL
CADデータダウンロード
100
¥
16,390
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください