SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U40-450Z)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
450
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35400794
CDM2U40-450Z-A90S
CADデータダウンロード
0.5
A90
¥
18,650
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
35400803
CDM2U40-450Z-B54LS
CADデータダウンロード
3
B54
¥
21,560
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
35400812
CDM2U40-450Z-N-M9B
CADデータダウンロード
0.5
M9B
¥
24,420
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください