曜日別特売

CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2U40-50TZ)

CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2U40-50TZ) - SMC
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)50作動方式(T) 単動引込みねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35401503CDM2U40-50TZ-A93LS(L) 3A93(S) 1ヶ付
13,860
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
35401512CDM2U40-50TZ-B54L(L) 3B54(-) 2ヶ付
20,190
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
35401528CDM2U40-50TZ-NW-M9BW(-) 0.5M9BW(-) 2ヶ付
21,590
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする