SMC
CD Series(CDM2WHB32)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動両ロッド
形式
(H) エアハイドロタイプ
クッション
(-) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35436275
CDM2WHB32-25Z
CADデータダウンロード
32
25
¥
6,770
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35436284
CDM2WHB32-30Z
CADデータダウンロード
32
30
¥
7,100
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35436293
CDM2WHB32-150Z
CADデータダウンロード
32
150
¥
8,420
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35436302
CDM2WHB32-350
CADデータダウンロード
-
350
¥
10,050
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください