SMC
CM2X-Z/CDM2X-Z - 低速シリンダ/複動:片ロッド(CDM2XFZ20)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35447134
CDM2XFZ20-100Z
CADデータダウンロード
100
(-) オートスイッチなし
¥
8,470
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35447143
CDM2XFZ20-125Z
CADデータダウンロード
125
(-) オートスイッチなし
¥
9,080
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35447152
CDM2XFZ20-200Z
CADデータダウンロード
200
(-) オートスイッチなし
¥
10,890
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35447168
CDM2XFZ20-150Z-A93
CADデータダウンロード
150
A93
¥
13,640
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください