SMC
CM2X-Z/CDM2X-Z - 低速シリンダ/複動:片ロッド(CDM2XT20)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
リード線(m)
0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35448805
CDM2XT20-50Z-M9BW
CADデータダウンロード
50
¥
15,020
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35448814
CDM2XT20-75Z-M9BW
CADデータダウンロード
75
¥
15,620
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください